Referencje
FLT:32015X
Rubix:332325


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 115 mm |
| Szerokość | 25 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 32015 X
Łożyska walcowe stożkowe, zwane też łożyskami stożkowymi, to łożyska toczne z elementami tocznymi w kształcie ściętych stożków, które mogą przenosić jednocześnie duże obciążenia promieniowe i osiowe w jednym kierunku.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 115 mm |
| Szerokość | 25 mm |
| Kosz | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 49,43 Netto
/ Sztuka
zł 60,8 Brutto
- Dostępny