Referencje
Timken:67782-90018
Rubix:133159
EAN:0053893369303


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 168.402 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 247.65 mm |
| Szerokość | 47.752 mm |
Szczegóły produktu : 67782 Assy 90018 łożysko
Wysokoprecyzyjne łożyska stożkowe firmy Timken składają się ze starannie dobranych elementów, które zapewniają dodatkowy stopień precyzyjnego dostrojenia podczas montażu i regulacji łożyska, aby zmaksymalizować wydajność maszyn klientów. Firma Timken produkuje łożyska do zastosowań szybkobieżnych z możliwością regulacji napięcia wstępnego w celu uzyskania optymalnej wydajności. Timken produkuje również łożyska Precision Plus – o całkowitym bicie promieniowym mniejszym niż jeden mikron.
Mocne strony
W szczególności precyzyjne łożyska stożkowe charakteryzują się: bardziej rygorystycznymi specyfikacjami produkcyjnymi, co przekłada się na większą dokładność obrotową; zmniejszonymi tolerancjami otworu i średnicy zewnętrznej, co zapewnia lepszą wydajność w zastosowaniach wymagających wysokich prędkości i wysokich temperatur; prostymi profilami bieżni i/lub rolek (w przeciwieństwie do profili wyprofilowanych) dla zwiększenia dokładności i sztywności; kontrolowane procesy obróbki i montażu w celu zapewnienia prawidłowego dopasowania elementów i spełnienia dokładnych specyfikacji; wysoką nośność w porównaniu z innymi typami łożysk, co zwiększa ich trwałość zmęczeniową; możliwość regulacji podczas montażu, co pozwala na precyzyjną kontrolę momentu obrotowego, sztywności wału i temperatury roboczej.
Zastosowania
Obrabiarka; Prasa drukarskia; Walcownia
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 47,752x247,65x247,65 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 7736 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 50,8x260,35x260,35 mm |
| Średnica wewn. | 168.402 mm |
| Średnica zewn. | 247.65 mm |
| Szerokość | 47.752 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie