Referencje
Timken:68462/68712
Rubix:370445
EAN:0053893658575


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 117.475 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 180.975 mm |
| Szerokość | 25.4 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 68462/68712
Dzięki możliwości przenoszenia zarówno obciążeń promieniowych, jak i osiowych, wysokowydajne komponenty łożysk stożkowych Timken® są zaprojektowane tak, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowej przestrzeni.
Mocne strony
Pierścienie należy wymieniać jednocześnie, aby zapewnić maksymalną niezawodność i trwałość.
Zastosowania
Przednie koła pojazdów / Konfiguracje mechanizmów różnicowych i kół zębatych / Rolki transportowe / Wrzeciona obrabiarek / Koła przyczep
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 25,4x180,975x180,975 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1034 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 42,672x186,182x186,182 mm |
| Średnica wewn. | 117.475 mm |
| Średnica zewn. | 180.975 mm |
| Szerokość | 25.4 mm |
| Ciężar | 2.7 kg |
| Seria | 68000 |
| Kosz | stal |
| Całkowita szerokość łożyska | 34.925 mm |
| Norma | ISO 355 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 271000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 232000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1118,14 Netto
/ Sztuka
zł 1375,31 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie