Łożyska stożkowe Timken 3479/3420

Łożyska

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Timken:3479/3420
Rubix:592038
EAN:0053893881287
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.36.513 mm
Średnica zewn.79.375 mm
Szerokość29.771 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko 3479/3420


Jest to najbardziej podstawowy i najczęściej stosowany typ łożyska stożkowego. Składa się ono z dwóch głównych, rozłącznych części: stożka (pierścienia wewnętrznego) i panewki (pierścienia zewnętrznego). Zazwyczaj montuje się je w przeciwległych parach na wale.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.36.513 mm
Średnica zewn.79.375 mm
Szerokość29.771 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Ciężar0.7 kg
Seria3400
Materiałstal (klatka)
Koszstal
Całkowita szerokość łożyska29.37 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r119000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr105000 N
zł 468,23 Netto
/ Sztuka
zł 575,92 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie