Referencje
Timken:33895/33822
Rubix:106051
EAN:0053893656878


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 53.975 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 95.25 mm |
| Szerokość | 28.575 mm |
Szczegóły produktu : 33895/33822 łożysko
Łożyska stożkowe Timken® radzą sobie zarówno z obciążeniami promieniowymi, jak i wzdłużnymi, nawet w najbardziej wymagających warunkach. Nasz flagowy produkt jest dostępny w tysiącach kombinacji i różnych konfiguracjach, często z niestandardową geometrią, zaprojektowanymi powierzchniami lub specjalistycznymi rozwiązaniami uszczelniającymi.
Zastosowania
Ogólne zastosowania przemysłowe i motoryzacyjne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 27,783x95,25x95,25 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 801 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 34,544x103,632x103,632 mm |
| Średnica wewn. | 53.975 mm |
| Średnica zewn. | 95.25 mm |
| Szerokość | 28.575 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Ciężar | 0.8 kg |
| Seria | 33800 |
| Materiał | stal |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 5600 rpm |
| Prędkość graniczna | 7000 rpm |
| Całkowita szerokość łożyska | 27.783 mm |
| Norma | ANSI/ABMA 19.2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 161000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 130000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie