Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USFTE204

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USFTE204
Rubix:459500
Producent:USFTE.204
EAN:3413529530915
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Szerokość25 mm
Odległość od środka do środka mocowania89.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFTE204


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe ze śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.20 mm
Szerokość25 mm
Odległość od środka do środka mocowania89.5 mm
Materiałżeliwo
Wysokość35 mm
Długość35 mm
Seriausfte200
Liczba otworów3
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6650 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr12800 N
Średnica zewn.47 mm
Ciężar0.53 kg
zł 57,65 Netto
/ Sztuka
zł 70,91 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie