Referencje
SNR:EXFL212
Rubix:3145633
Producent:EXFL.212
EAN:3413529508792




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Szerokość | 61.8 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 202 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFL212
grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Szerokość | 61.8 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 202 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 250 mm |
| Długość | 140 mm |
| Seria | exfl200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 32800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 52500 N |
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Ciężar | 4.15 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 247,05 Netto
/ Sztuka
zł 303,87 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie