Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UKFC207HCC
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UKFC207HCC
Rubix:3146945
Producent:UKFC.207.H.CC
EAN:3413529559688




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 27 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 110 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFC207HCC
grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 27 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 110 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 135 mm |
| Seria | ukfc200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 25700 N |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Ciężar | 1.71 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 172,9 Netto
/ Sztuka
zł 212,67 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie