Referencje
RHP:LFTC17A
Rubix:663669
Producent:LFTC17A R
EAN:00747023003839


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Szerokość | 24.27 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 63.5 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy LFTC17A
Ogólne typy obudów to bloki poduszek, jednostki kołnierzowe, jednostki odbierające, jednostki kasetowe i jednostki wieszakowe. Wybór zależy w dużej mierze od wymagań danego zastosowania, choć estetyczny wygląd konstrukcji maszyny jest często ważnym czynnikiem. Jednostki Self-Lube® zostały zaprojektowane tak, aby spełnić oba kryteria
Mocne strony
•Siedzisko sferyczne umożliwiające kompensację początkowych niewspółosiowości podczas montażu
Bieżnie o doskonałym wykończeniu zapewniające cichą i wydajną pracę
Bieżnie o doskonałym wykończeniu zapewniające cichą i wydajną pracę
Zastosowania
Zastosowania w trudnych warunkach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 300 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 17 mm |
| Szerokość | 24.27 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 63.5 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 81 mm |
| Długość | 58.5 mm |
| Seria | lftc |
| Całkowita szerokość łożyska | 24.27 mm |
| Średnica otworów mocowania | 6 mm |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 4800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 9550 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 74,76 Netto
/ Sztuka
zł 91,95 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie