Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFL208T20

Oprawa samonastawna

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFL208T20
Rubix:3146573
Producent:UCFL.208T20
EAN:3413520654030
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Szerokość49.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania144 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFL208T20


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,labyrinth seal, for high-temp. applications
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe ze śrubą mocującą, uszczelnienie labiryntowe, do zastosowań w wysokich temperaturach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.40 mm
Szerokość49.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania144 mm
Materiałżeliwo
Wysokość175 mm
Długość100 mm
Seriaucfl200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r18200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr29600 N
Średnica zewn.80 mm
Ciężar1.48 kg
zł 138,01 Netto
/ Sztuka
zł 169,75 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie