Referencje
SNR:USFC210N
Rubix:3147315
Producent:USFC.210.N
EAN:3413529522057




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 43.5 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 138 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFC210N
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, radialny wkład łożyska kulkowego ze śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 43.5 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 138 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 165 mm |
| Seria | usfc200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 23200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 35100 N |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Ciężar | 2.75 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 143,73 Netto
/ Sztuka
zł 176,79 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie