Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFC206L3

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFC206L3
Rubix:3146253
EAN:3413520801748
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Szerokość38.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania100 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFC206L3


Łożyska samonastawne z szerokim wyborem mocowań, dostępne w różnych wariantach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE, GDZIE ZNAJDZIESZ WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJESZ W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej kompletnej gamie produktów zgodnych z normami JIS i ISO

ZWIĘKSZ SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoka dostępność produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala radzić sobie w każdej sytuacji

OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Określ najlepiej dopasowane kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
Korpus z żeliwa, wkład z łożyskiem kulkowym radialnym ze śrubą mocującą, potrójna uszczelka wargowa

Mocne strony

-Kompletne gamy JIS i ISO
-Twarde osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw
-Wkład łożyskowy AGR jest symbolem naszego zaangażowania w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, gdzie zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgoć są problemem oraz/lub przewidywane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar o wysokiej wydajności bezobsługowy, solidne uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty potrzebne na każdym etapie Twojej produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)130x130x450 mm
Waga Logistyczna1315 g
Średnica wewn.30 mm
Szerokość38.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania100 mm
Materiałżeliwo
Seriaucfc200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r11200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr19500 N
Średnica zewn.62 mm
Ciężar1.28 kg
zł 109,53 Netto
/ Sztuka
zł 134,72 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie