Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USFLE202CO
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:USFLE202CO
Rubix:3147475
Producent:USFLE.202.CO
EAN:3413529565306




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Szerokość | 22 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 76.5 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFLE202CO
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, wkładka łożyskowa kulkowa radialna ze śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Szerokość | 22 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 76.5 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 112 mm |
| Długość | 61 mm |
| Seria | usfle200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 4780 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 9550 N |
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Ciężar | 0.33 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 119,05 Netto
/ Sztuka
zł 146,43 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie