Referencje
SNR:ESF20927
Rubix:3145228
Producent:ESF209-27
EAN:3413520948108




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 42.863 mm |
|---|---|
| Szerokość | 30.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 105 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESF209-27
korpus z żeliwa,łożysko kulkowe z wkładem radialnym z pierścieniem ekscentrycznym,uszczelka z jedną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 42.863 mm |
|---|---|
| Szerokość | 30.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 105 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 54.7 mm |
| Długość | 137 mm |
| Seria | esf200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 20800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 31850 N |
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Ciężar | 2.2 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 123,22 Netto
/ Sztuka
zł 151,56 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie