Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USFL210N

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USFL210N
Rubix:3147453
Producent:USFL.210.N
EAN:3413529521371
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Szerokość43.5 mm
Odległość od środka do środka mocowania157 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFL210N


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, radialne wkładkowe łożysko kulkowe ze śrubą mocującą, uszczelnienie z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.50 mm
Szerokość43.5 mm
Odległość od środka do środka mocowania157 mm
Materiałżeliwo
Wysokość197 mm
Długość115 mm
Seriausfl200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r23200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr35100 N
Średnica zewn.90 mm
Ciężar2.09 kg
zł 141,48 Netto
/ Sztuka
zł 174,02 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie