Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR ESFC203N
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SNR:ESFC203N
Rubix:3145267
EAN:3413529521869




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Szerokość | 19.1 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 78 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESFC203N
Łożyska samonastawne z wieloma opcjami mocowania, występujące w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędź czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej kompletnej gamie produktów wysokiej jakości zgodnych z normami JIS i ISO
POPRAW SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAWY
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala na radzenie sobie we wszystkich sytuacjach
OPTYMALIZUJ WYDOLNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Określić najbardziej odpowiednie kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla twoich specyficznych zastosowań.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędź czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej kompletnej gamie produktów wysokiej jakości zgodnych z normami JIS i ISO
POPRAW SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAWY
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala na radzenie sobie we wszystkich sytuacjach
OPTYMALIZUJ WYDOLNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Określić najbardziej odpowiednie kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla twoich specyficznych zastosowań.
Korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem promieniowym z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelka z jedną wargą
Mocne strony
-Jednolita gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu typów łożysk
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zobowiązanie do wydajności i niezawodności. Opracowany z myślą o przemyśle maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, gdzie występują zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgoć i/lub oczekiwane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy : bezobsługowy smar o wysokiej wydajności, mocne uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki ocynkowanym powierzchniom.
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu typów łożysk
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zobowiązanie do wydajności i niezawodności. Opracowany z myślą o przemyśle maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, gdzie występują zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgoć i/lub oczekiwane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy : bezobsługowy smar o wysokiej wydajności, mocne uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki ocynkowanym powierzchniom.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak : maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty potrzebne na każdym etapie twojej produkcji.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty potrzebne na każdym etapie twojej produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 40x40x90 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 520 g |
| Średnica wewn. | 17 mm |
| Szerokość | 19.1 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 78 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 90 mm |
| Seria | esfc200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 4780 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 9550 N |
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Ciężar | 0.49 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 117,42 Netto
/ Sztuka
zł 144,43 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie