Referencje
SNR:EXF211
Rubix:3145462
Producent:EXF.211
EAN:3413529507900




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Szerokość | 55.4 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXF211
grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
korpus z żeliwa, radialne wkładkowe łożysko kulkowe z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Szerokość | 55.4 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 162 mm |
| Seria | exf200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 29200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 43550 N |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Ciężar | 3.58 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 192,87 Netto
/ Sztuka
zł 237,23 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie