Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej RHP SLFE45
Kołnierzowa jednostka łożyskowa okrągła z blokadą śrubową seria SLFE
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:SLFE45
Rubix:666347
Producent:SLFE45 R
EAN:00747023030729


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Szerokość | 149.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 120.5 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SLFE45
Seria standardowa, korpus łożyska z tłoczonej blachy ocynkowanej.
Seria jednostek łożyskowych Self-Lube oferuje szeroki wybór obudów z żeliwa, tłoczonej stali lub syntetycznej gumy, wyposażonych w pełną gamę wkładek łożyskowych Self-Lube o kulistej średnicy zewnętrznej.
Pozwalają one na początkowe niewyrównanie obudowy do 0,030 radians, jednak nie są zalecane do pracy przy niewyrównaniu przekraczającym 0,001 radians.
Ogólne typy obudów to łożyska oporowe, jednostki kołnierzowe, jednostki napinające, jednostki kartridżowe oraz jednostki wiszące.
Wybór jest w dużej mierze determinowany wymaganiami aplikacji, chociaż estetyczny wygląd konstrukcji maszyny często jest istotnym kryterium.
Jednostki Self-Lube zostały zaprojektowane tak, aby spełniać wymagania obu kryteriów.
Odlewy wykonane są z wysokiej jakości żeliwa i wykończone na wszystkich nieobrobionych powierzchniach farbą elektrostatyczną schnącą na powietrzu.
Obudowy tłoczone są wykonane z taśmy stali niskowęglowej i cynkowane.
Obudowy gumowe są formowane z antystatycznego kauczuku nitrylowego.
Pozwalają one na początkowe niewyrównanie obudowy do 0,030 radians, jednak nie są zalecane do pracy przy niewyrównaniu przekraczającym 0,001 radians.
Ogólne typy obudów to łożyska oporowe, jednostki kołnierzowe, jednostki napinające, jednostki kartridżowe oraz jednostki wiszące.
Wybór jest w dużej mierze determinowany wymaganiami aplikacji, chociaż estetyczny wygląd konstrukcji maszyny często jest istotnym kryterium.
Jednostki Self-Lube zostały zaprojektowane tak, aby spełniać wymagania obu kryteriów.
Odlewy wykonane są z wysokiej jakości żeliwa i wykończone na wszystkich nieobrobionych powierzchniach farbą elektrostatyczną schnącą na powietrzu.
Obudowy tłoczone są wykonane z taśmy stali niskowęglowej i cynkowane.
Obudowy gumowe są formowane z antystatycznego kauczuku nitrylowego.
Mocne strony
SLFE dostarczany z łożyskiem 1000G, a SLFE-EC z 1200ECG.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1600 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 45 mm |
| Szerokość | 149.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 120.5 mm |
| Materiał | stal głęboko tłoczona (cynkowana) |
| Wysokość | 49.2 mm |
| Długość | 149.2 mm |
| Seria | slfe |
| Całkowita szerokość łożyska | 49.23 mm |
| Średnica otworów mocowania | 13.5 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 20500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 32500 N |
| Średnica zewn. | 149.2 mm |
| Ciężar | 1.6 kg |
| Typ montażu | mocowanie kołnierzowe na 4 śruby |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 136,47 Netto
/ Sztuka
zł 167,86 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie