Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFC205T20
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UCFC205T20
Rubix:3146247
Producent:UCFC.205T20
EAN:3413520704797




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Szerokość | 34 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFC205T20
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,labyrinth seal, for high-temp. applications
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe z śrubą mocującą, uszczelnienie labiryntowe, do zastosowań w wysokiej temperaturze
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Szerokość | 34 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | ucfc200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7880 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 14000 N |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Ciężar | 0.97 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 94,3 Netto
/ Sztuka
zł 115,99 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie