Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR EXFLZ210T20
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SNR:EXFLZ210T20
Rubix:3145695
EAN:3413521081385





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 49.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 157 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFLZ210T20
Łożyska samonastawne z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej kompletnej ofercie wysokiej jakości produktów zgodnych z normami JIS i ISO
ZWIĘKSZ SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Radź sobie w sytuacjach awaryjnych
-Wysoka dostępność produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala zarządzać wszystkimi sytuacjami
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ WIEDZY O PRODUKCIE
-Określ najodpowiedniejsze kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej kompletnej ofercie wysokiej jakości produktów zgodnych z normami JIS i ISO
ZWIĘKSZ SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Radź sobie w sytuacjach awaryjnych
-Wysoka dostępność produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala zarządzać wszystkimi sytuacjami
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ WIEDZY O PRODUKCIE
-Określ najodpowiedniejsze kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
Obudowa z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie labiryntowe, do zastosowań w wysokich temperaturach
Mocne strony
-Kompletna gama JIS i ISO
-Sztywne pokrywy ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw łożyskowych
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgoć są problemem oraz/lub spodziewane są duże uderzenia mechaniczne.
Charakterystyka: wysokowydajny smar bezobsługowy, mocne uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
-Sztywne pokrywy ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw łożyskowych
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgoć są problemem oraz/lub spodziewane są duże uderzenia mechaniczne.
Charakterystyka: wysokowydajny smar bezobsługowy, mocne uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
Zastosowania
Zapewniając wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama podpór samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego spektrum zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, manipulacja materiałami, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie twojej produkcji.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie twojej produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 1x1x1 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 99999 g |
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Szerokość | 49.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 157 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | exflz200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 23200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 35100 N |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Ciężar | 2.31 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 240,48 Netto
/ Sztuka
zł 295,79 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie