Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USFCE208
Oprawa łożyska samonastawna
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:USFCE208
Rubix:794752
Producent:USFCE208
EAN:3413529531530




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Szerokość | 34 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 120 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFCE208
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Szerokość | 34 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 120 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 145 mm |
| Seria | usfce200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 18200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 29600 N |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Ciężar | 1.6 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 99,44 Netto
/ Sztuka
zł 122,31 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie