Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR SUCFL202CC
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:SUCFL202CC
Rubix:3145911
Producent:SUCFL.202.CC
EAN:3413529551286




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCFL202CC
stainless steel cast housing,stainless steel insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger, food grease
korpus odlewany ze stali nierdzewnej, łożysko kulkowe z wkładem ze stali nierdzewnej z śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym, smar spożywczy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90 mm |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Wysokość | 60 mm |
| Długość | 112 mm |
| Seria | sucfl200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 10100 N |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Ciężar | 0.49 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 252,52 Netto
/ Sztuka
zł 310,6 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie