Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFE206-18CC

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFE206-18CC
Rubix:3146364
Producent:UCFE.206-18.CC
EAN:3413529575329
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.28.575 mm
Szerokość38.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania82.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFE206-18CC


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
obudowa z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe ze śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.28.575 mm
Szerokość38.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania82.5 mm
Materiałżeliwo
Seriaucfe200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r11200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr19500 N
Średnica zewn.62 mm
Ciężar1.16 kg
zł 182,75 Netto
/ Sztuka
zł 224,78 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie