Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej NSK UKFC216D1

Zespół łożyska kołnierzowego bez obudowy szpulki

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:UKFC216D1
Rubix:667121
Producent:UKFC216D1 N
EAN:00029176576010
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.70 mm
Szerokość78 mm
Odległość od środka do środka mocowania141.4 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFC216D1


Zespół łożyska kołnierzowego okrągły bez tulei zaciskowej NSK
Okrągła jednostka łożyskowa z kołnierzem, bez tulei zaciskowej NSK

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna8350 g
Średnica wewn.70 mm
Szerokość78 mm
Odległość od środka do środka mocowania141.4 mm
Materiałżeliwo
Wysokość240 mm
Długość240 mm
Seriaukfc
Całkowita szerokość łożyska78 mm
Średnica otworów mocowania23 mm
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r53000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr72500 N
Średnica zewn.240 mm
Ciężar11 kg
Typ montażujednostka z okrągłym kołnierzem, mocowanie 4-otworowe z połączeniem czopowym
zł 928,42 Netto
/ Sztuka
zł 1141,96 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie