Referencje
SNR:EXFL308
Rubix:3145645
Producent:EXFL.308
EAN:3413529543250




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Szerokość | 41.3 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 158 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFL308
grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Szerokość | 41.3 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 158 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 200 mm |
| Długość | 112 mm |
| Seria | exfl300 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 24000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 40560 N |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Ciężar | 2.31 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 195,62 Netto
/ Sztuka
zł 240,61 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie