Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCF213-40CC

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCF213-40CC
Rubix:3146144
Producent:UCF.213-40.CC
EAN:3413529575862
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.63.5 mm
Szerokość65.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania149 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF213-40CC


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkład łożyskowy kulkowy promieniowy z śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.63.5 mm
Szerokość65.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania149 mm
Materiałżeliwo
Seriaucf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r40000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr57200 N
Średnica zewn.120 mm
Ciężar5.52 kg
zł 348,05 Netto
/ Sztuka
zł 428,1 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie