Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USFTE209

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USFTE209
Rubix:3147529
Producent:USFTE.209
EAN:3413529530960
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Szerokość41.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania160 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFTE209


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe ze śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.45 mm
Szerokość41.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania160 mm
Materiałżeliwo
Wysokość55 mm
Długość55 mm
Seriausfte200
Liczba otworów3
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r20800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr31850 N
Średnica zewn.85 mm
Ciężar2.05 kg
zł 118,85 Netto
/ Sztuka
zł 146,19 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie