Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFE211-34N
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UCFE211-34N
Rubix:3146432
Producent:UCFE.211-34.N
EAN:3413529574117




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 53.975 mm |
|---|---|
| Szerokość | 55.6 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFE211-34N
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe radialne ze śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 53.975 mm |
|---|---|
| Szerokość | 55.6 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | ucfe200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 29200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 43550 N |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Ciężar | 3.68 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 205,66 Netto
/ Sztuka
zł 252,96 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie