Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFE210-31
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UCFE210-31
Rubix:3146418
Producent:UCFE.210-31
EAN:3413529572052




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 49.213 mm |
|---|---|
| Szerokość | 51.6 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 111 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFE210-31
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe ze śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 49.213 mm |
|---|---|
| Szerokość | 51.6 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 111 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | ucfe200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 23200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 35100 N |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Ciężar | 2.58 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 115,54 Netto
/ Sztuka
zł 142,11 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie