Referencje
SNR:UKFCE211H
Rubix:3146978
Producent:UKFCE.211H
EAN:3413529532797




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 33 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 150 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFCE211H
grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
obudowa z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 33 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 150 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 185 mm |
| Seria | ukfce200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 29200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 43550 N |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Ciężar | 3.2 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 213,3 Netto
/ Sztuka
zł 262,36 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie