Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFC21030

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFC21030
Rubix:3146280
EAN:3413520552695
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.47.625 mm
Szerokość51.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania132 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFC210-30


Cast iron housing, bearing insert with set screws on the inner ring, seal with slinger disc
korpus z żeliwa, wkładkowe promieniowe łożysko kulkowe ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)170x170x60 mm
Waga Logistyczna3082 g
Średnica wewn.47.625 mm
Szerokość51.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania132 mm
Materiałżeliwo
Długość165 mm
Seriaucfc200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r23200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr35100 N
Średnica zewn.90 mm
Ciężar2.91 kg
zł 142,79 Netto
/ Sztuka
zł 175,63 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie