Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR SUCFL206-19N

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:SUCFL206-19N
Rubix:3145929
Producent:SUCFL.206-19.N
EAN:3413529516421
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30.163 mm
Szerokość38.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania117 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCFL206-19N


stainless steel cast housing,stainless steel insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger, food grease
korpus odlewany ze stali nierdzewnej, łożysko kulkowe z wkładką ze stali nierdzewnej z śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym, smar spożywczy

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.30.163 mm
Szerokość38.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania117 mm
Materiałstal nierdzewna
Seriasucfl200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r11500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr15300 N
Średnica zewn.62 mm
Ciężar0.92 kg
357,89 Netto
/ Sztuka
440,2 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie