Łożyska baryłkowe SNR 22318EMKW33
Łożysko samonastawne wałeczkowe dwurzędowe, masywna jednoczęściowa klatka obrabiana, rowek i otwory do smarowania w pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:22318EMKW33
Rubix:1140213




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 190 mm |
| Szerokość | 64 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22318EMKW33
Łożysko samonastawne wałeczkowe dwurzędowe przenosi znaczne obciążenia i kompensuje niewspółosiowości. Ten typ łożyska wałeczkowego jest dobrze przystosowany do surowych warunków pracy: do pracy w reżimie udarów lub drgań (kruszarki, sita wibracyjne, ciężkie przenoszenie, ...). Dzięki ULTAGE, NTN oferuje standardowo niezrównane osiągi w zakresie trwałości i długowieczności.
Zastosowania
Przeznaczone do niezwykle surowych zastosowań, łożyska samonastawne wałeczkowe oferują doskonałą odporność na wysokie temperatury i duże obciążenia. Są cenione za zdolność kompensacji niewspółosiowości, absorbowania udarów i drgań oraz za możliwość pracy w zanieczyszczonym środowisku.
-Kopalnie i kamieniołomy
-Cementownie
-Przenośniki
-Hutnictwo
-Reduktory
-Rolnictwo
-Kolejnictwo
-Energia wiatrowa
-Przemysł celulozowo-papierniczy
-Transport kolejowy
-Maszyny budowlane: budowa dróg, równiarki...
-Obsługa materiałów, podnoszenie
-Windy: seria uszczelniona
-Wentylatory przemysłowe
-Pelety
-Kopalnie i kamieniołomy
-Cementownie
-Przenośniki
-Hutnictwo
-Reduktory
-Rolnictwo
-Kolejnictwo
-Energia wiatrowa
-Przemysł celulozowo-papierniczy
-Transport kolejowy
-Maszyny budowlane: budowa dróg, równiarki...
-Obsługa materiałów, podnoszenie
-Windy: seria uszczelniona
-Wentylatory przemysłowe
-Pelety
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 190 mm |
| Szerokość | 64 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Grubość | 64 mm |
| Ciężar | 8.35 kg |
| Prędkość odniesienia | 3000 rpm |
| Prędkość graniczna | 3500 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 66400 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 68100 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie