Łożyska baryłkowe NTN 22206EAW33C3

NTN - Łożysko baryłkowe - 22206.EAW33C3

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NTN:22206EAW33C3
Rubix:3134890
Producent:22206.EAW33C3
EAN:3413521062650
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Średnica zewn.62 mm
Szerokość20 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22206EAW33C3


Łożysko baryłkowe, koszyk tłoczony ze stali, rowek i otwory do smarowania w pierścieniu zewnętrznym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.30 mm
Średnica zewn.62 mm
Szerokość20 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Ciężar0.27 kg
Prędkość odniesienia11000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r64500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr11000 N
  • Termin dostawy na zapytanie