Łożyska baryłkowe FAG 23222-E1A-XL-M-C4

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:23222-E1A-XL-M-C4
Rubix:596118
Producent:0190015680040
EAN:4026677867131
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.110 mm
Średnica zewn.200 mm
Szerokość69.8 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23222-E1A-XL-M-C4


Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe 232..-E1A, wymiary główne zgodnie z DIN 635-2

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)69,8x200x200 mm
Waga Logistyczna9540 g
Średnica wewn.110 mm
Średnica zewn.200 mm
Szerokość69.8 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc4
Koszmosiądz
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia2100 rpm
Prędkość graniczna3250 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r870000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr710000 N
zł 1034,24 Netto
/ Sztuka
zł 1272,12 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie