Łożyska baryłkowe RHP 22322EKMW33C3

Łożysko baryłkowe RHP: seria 22322

Zobacz informacje techniczne

Referencje

RHP:22322EKMW33C3
Rubix:660248
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.110 mm
Średnica zewn.240 mm
Szerokość80 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22322EKMW33C3


Łożyska baryłkowe RHP mogą wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.

Mocne strony

Przenosi obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Kompensuje błędy wyrównania.

Zastosowania

Łożysko walcowo-sferyczne przeznaczone do ekstremalnych warunków pracy (wibracje, udary).

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.110 mm
Średnica zewn.240 mm
Szerokość80 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszmosiądz
Uszczelnienieotwarty
Grubość80 mm
Ciężar17.6 kg
Prędkość odniesienia1500 rpm
Prędkość graniczna1500 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1120000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr1030000 N
  • Termin dostawy na zapytanie