Referencje
FAG:23134-E1A-XL-M-C4
Rubix:596062
Producent:0190317260040
EAN:4026677872166


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 170 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 280 mm |
| Szerokość | 88 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23134-E1A-XL-M-C4
Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe 231..-E1A, wymiary główne zgodnie z DIN 635-2
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 88x280x280 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 21600 g |
| Średnica wewn. | 170 mm |
| Średnica zewn. | 280 mm |
| Szerokość | 88 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 1460 rpm |
| Prędkość graniczna | 2380 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1690000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1220000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2327,54 Netto
/ Sztuka
zł 2862,87 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie