Łożyska baryłkowe NSK 22214EAE4C3

Łożysko baryłkowe: seria: 22214

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:22214EAE4C3
Rubix:247182
Producent:22214EAE4C3 N
EAN:00029176411229
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.70 mm
Średnica zewn.125 mm
Szerokość31 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22214 EAE4C3


Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.

Mocne strony

Wytrzymuje obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Kompensuje niewspółosiowość.

Zastosowania

Przeznaczony do pracy w najtrudniejszych warunkach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1640 g
Średnica wewn.70 mm
Średnica zewn.125 mm
Szerokość31 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia4500 rpm
Prędkość graniczna5300 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r232000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr225000 N
%
Zamiast zł 229,59
zł 147,85 Netto
/ Sztuka
zł 181,86 Brutto
  • Dostępny