Inne łożyska samonastawne / wkładki Timken UK210

Łożysko kulkowe z pierścieniem wewnętrznym

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Timken:UK210
Rubix:3035320
EAN:0013992171047
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Średnica zewn.90 mm
Szerokość36 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko UK210


Mocne strony

•Funkcja blokowania adaptera stosowana jest w zastosowaniach, gdzie łożyska narażone są na nadmierne wibracje i uderzenia
Zablokowanie adaptera skutkuje wysoką koncentrycznością
Blokowanie adaptera zapobiega korozji tarciowej (fretting) w trudnych warunkach
Łożysko wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu
Szeroki pierścień wewnętrzny zapewnia skuteczne podparcie wału w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych
Bezpośredni kontakt klejonego uszczelnienia nitrylowego typu land-riding pomaga chronić przed szkodliwymi zanieczyszczeniami i utrzymuje smar w ciężkich warunkach pracy
Zewnętrzny stalowy element zapewnia dodatkową ochronę przed zanieczyszczeniami
Seria UK posiada doskonale wykończone bieżnie, kulki klasy 10 zapewniające płynne toczenie i cichą pracę
Seria UK charakteryzuje się szerokimi średnicami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz sferyczną wewnętrzną powierzchnią kompensującą niewspółosiowość

Zastosowania

Przemysłowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.45 mm
Średnica zewn.90 mm
Szerokość36 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Materiałstal łożyskowa
Uszczelnieniejedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r23300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr35100 N
Ciężar0.7 kg
zł 79,93 Netto
/ Sztuka
zł 98,31 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie