Inne łożyska samonastawne / wkładki Timken UEL211
Łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym UEL 200 – mimośrodowy kołnierz blokujący
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:UEL211
Rubix:3035303
Producent:UEL211
EAN:0013992170675


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 71.4 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko UEL211
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Timken UEL 211 wkładane łożysko kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i mimośrodową tuleją zaciskową. Wstępnie nasmarowane i zabezpieczone uszczelnieniem nitrylowym oraz stalowym pierścieniem osłonowym.
Zastosowania
● Pilotażowe zespoły z okrągłym kołnierzem UELFC są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 71.4 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Materiał | stal łożyskowa |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona |
| Wykończenie | stal |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 29400 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 43400 N |
| Typ montażu | wkładane łożysko kulkowe z mimośrodową tuleją zaciskową (seria uel 200), szeroki pierścień wewnętrzny |
| Ciężar | 1.4 kg |
| Smarowanie | wstępnie nasmarowane; dosmarowanie smarem za pośrednictwem kalamitki |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 150 Netto
/ Sztuka
zł 184,5 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie