Łożyska baryłkowe jednorzędowe FAG 20212-K-TVP-C3

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:20212-K-TVP-C3
Rubix:596256
Producent:0384287170030
EAN:4012801159876
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.110 mm
Szerokość22 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 20212-K-TVP-C3


Łożyska baryłkowe są odpowiednie do kompensacji niewspółosiowości kątowej, gdy występuje przesunięcie między pierścieniem zewnętrznym a wewnętrznym. Dzięki liniowemu kontaktowi między elementami tocznymi a bieżniami mogą one przenosić bardzo duże obciążenia promieniowe, nawet w przypadku występowania obciążeń udarowych. Natomiast ich nośność osiowa jest niska.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożysko baryłkowe 202..-K-TVP

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)22x110x110 mm
Waga Logistyczna796 g
Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.110 mm
Szerokość22 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Seria202..-k-tvp
Koszpoliamid
Prędkość graniczna6600 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r100000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr85000 N
zł 577,85 Netto
/ Sztuka
zł 710,76 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie