Referencje
SKF:20216 KTN9/C3
Rubix:650551
Producent:34627
EAN:7316570130676


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 26 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 20216 KTN9/C3
Łożyska wałeczkowo-sferyczne mają dwa rzędy wałeczków, wspólną sferyczną bieżnię w pierścieniu zewnętrznym oraz dwie bieżnie w pierścieniu wewnętrznym nachylone względem osi łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1350 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 80 mm |
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 26 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 202 |
| Kosz | poliamid |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie