Łożyska baryłkowe jednorzędowe FAG 20232-MB

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:20232-MB
Rubix:124866
Producent:0190139060000
EAN:4012801286466
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.160 mm
Średnica zewn.290 mm
Szerokość48 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 20232-MB


Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożysko baryłkowe 202..-MB

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)48x290x290 mm
Waga Logistyczna14400 g
Średnica wewn.160 mm
Średnica zewn.290 mm
Szerokość48 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria202..-mb
Koszmosiądz
Prędkość graniczna2650 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r720000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr500000 N
zł 4656,38 Netto
/ Sztuka
zł 5727,35 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie