Referencje
FAG:20211-TVP-C3
Rubix:596255
Producent:0167018280030
EAN:4012801286022


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 21 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 20211-TVP-C3
Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe 202, wymiary wg DIN 635-1
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 21x100x100 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 624 g |
| Średnica wewn. | 55 mm |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 21 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 202..-tvp |
| Kosz | poliamid |
| Prędkość graniczna | 7100 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 85000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 74000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 557,78 Netto
/ Sztuka
zł 686,07 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie