Łożyska baryłkowe jednorzędowe FAG 20222-K-MB-C3

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:20222-K-MB-C3
Rubix:596265
Producent:0384288490030
EAN:4012801286374
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.110 mm
Średnica zewn.200 mm
Szerokość38 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 20222-K-MB-C3


Łożyska baryłkowe są odpowiednie do kompensacji niewspółosiowości kątowej, gdy występuje przesunięcie między pierścieniem zewnętrznym a wewnętrznym. Dzięki liniowemu kontaktowi między elementami tocznymi a bieżniami mogą one przenosić bardzo duże obciążenia promieniowe, nawet w przypadku występowania obciążeń udarowych. Natomiast ich nośność osiowa jest niska.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożysko baryłkowe 202..-K-MB

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)38x200x200 mm
Waga Logistyczna5340 g
Średnica wewn.110 mm
Średnica zewn.200 mm
Szerokość38 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Seria202..-k-mb
Koszmosiądz
Prędkość graniczna3600 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r370000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr285000 N
zł 2087,85 Netto
/ Sztuka
zł 2568,06 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie