Łożyska baryłkowe jednorzędowe FAG 20217-MB

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:20217-MB
Rubix:370441
Producent:0190001620000
EAN:4012801185738
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.85 mm
Średnica zewn.150 mm
Szerokość28 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 20217 MB


Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożysko baryłkowe 202..-MB

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)28x150x150 mm
Waga Logistyczna2175 g
Średnica wewn.85 mm
Średnica zewn.150 mm
Szerokość28 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria202..-mb
Koszmosiądz
Prędkość graniczna4750 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r201000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr155000 N
zł 1032,6 Netto
/ Sztuka
zł 1270,1 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie