Łożyska stożkowe Timken 6461A

Łożyska

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:6461A
Rubix:383098
Producent:100041671
EAN:0053893148113
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.76.2 mm
Średnica zewn.149.225 mm
Szerokość54.229 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : 6461A podzespół wewn.


Dzięki możliwości przenoszenia zarówno obciążeń promieniowych, jak i osiowych, wysokowydajne komponenty łożysk stożkowych Timken® są zaprojektowane tak, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowej przestrzeni.

Mocne strony

Pierścienie należy wymieniać jednocześnie, aby zapewnić maksymalną niezawodność i trwałość.

Zastosowania

Przednie koła pojazdów / Konfiguracje mechanizmów różnicowych i kół zębatych / Rolki transportowe / Wrzeciona obrabiarek / Koła przyczep

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)54,229x110,5x110,5 mm
Waga Logistyczna2563 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)154,432x154,432x68,072 mm
Waga w opakowaniu2562,8 g
Średnica wewn.76.2 mm
Średnica zewn.149.225 mm
Szerokość54.229 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Ciężar4.2 kg
Seria6400
Koszstal
Całkowita szerokość łożyska53.975 mm
NormaABMA PRECISION RATING CLASS 2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r463000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr411000 N
zł 985,54 Netto
/ Sztuka
zł 1212,21 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie