Referencje
Timken:46720-30000
Rubix:249354
EAN:0053893299303


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 197.866 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 225.425 mm |
| Szerokość | 33.338 mm |
Szczegóły produktu : 46720 Prec.3 pierścień zewn.
Dzięki możliwości przenoszenia zarówno obciążeń promieniowych, jak i osiowych, wysokowydajne komponenty łożysk stożkowych Timken® są zaprojektowane tak, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowej przestrzeni.
Mocne strony
Pierścienie należy wymieniać jednocześnie, aby zapewnić maksymalną niezawodność i trwałość.
Zastosowania
Przednie koła pojazdów / Konfiguracje mechanizmów różnicowych i kół zębatych / Rolki transportowe / Wrzeciona obrabiarek / Koła przyczep
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 33,338x225,425x225,425 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1541 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 55,7276x241,5032x241,5032 mm |
| Średnica wewn. | 197.866 mm |
| Średnica zewn. | 225.425 mm |
| Szerokość | 33.338 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Ciężar | 1.63 kg |
| Seria | 46700 |
| Kosz | stal |
| Całkowita szerokość łożyska | 40.97 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 635000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 303000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie