Łożyska stożkowe FAG 30302-A

Łożysko stożkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:30302-A
Rubix:412003
Producent:0167108000000
EAN:4012801161312
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.15 mm
Średnica zewn.42 mm
Szerokość11 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 30302-A


Łożyska stożkowe Schaeffler przekonują wysoką nośnością i precyzyjnym prowadzeniem wału w coraz mniejszej przestrzeni montażowej. Składają się one z pierścienia zewnętrznego (miseczki) i pierścienia wewnętrznego z zespołem rolek i koszyka (stożka). Koszyk okienkowy prowadzi stożkowe elementy toczne i zapewnia równomierny rozkład obciążenia. Ze względów technicznych łożyska stożkowe jednorzędowe są prawie zawsze regulowane względem drugiego łożyska stożkowego w układzie lustrzanym, aby spełnić najwyższe wymagania. Ich rozdzielność pozwala na elastyczny montaż, ponieważ pierścień wewnętrzny, rolki i koszyk mogą być instalowane oddzielnie od pierścienia zewnętrznego.
Łożyska stożkowe 303, wymiary podstawowe według DIN ISO 355 / DIN 720, rozłączne, wyregulowane lub w parach.

Mocne strony

Występują wysokie obciążenia promieniowe
Wysokie obciążenia osiowe działają z jednej strony
Obciążenia łączone muszą być przenoszone (siły promieniowe i osiowe działające jednocześnie)
Wymagane jest precyzyjne prowadzenie osiowe wału (funkcja łożyska ustalającego)
Układ łożysk musi mieć bardzo wysoką sztywność osiową
Położenie łożyska jest obsługiwane bez luzu lub z obciążeniem wstępnym (pojedyncze łożyska są regulowane względem siebie)
Wymagana jest wysoka dokładność ruchu
Nośność wału nie jest już wystarczająca, a wyższe prędkości nie są wymagane.br>Wymagana jest wysoka dokładność ruchu
Nośność łożysk kulkowych skośnych nie jest już wystarczająca, a wyższa prędkość obrotowa łożysk kulkowych skośnych nie jest wymagana
Łożyska nie muszą kompensować niewspółosiowości
Celem konstrukcyjnym są kompaktowe, sztywne i ekonomiczne układy łożysk o wysokiej nośności.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)14,25x42x42 mm
Waga Logistyczna94 g
Średnica wewn.15 mm
Średnica zewn.42 mm
Szerokość11 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria303..-a
Prędkość odniesienia12500 rpm
Prędkość graniczna19800 rpm
Całkowita szerokość łożyska14.25 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r20500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr23000 N
29,49 Netto
/ Sztuka
36,27 Brutto
  • Dostępny