Referencje
NSK:320/22XJ
Rubix:660998
Producent:320/22XJ N
EAN:0029176536885

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 22 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 44 mm |
| Szerokość | 15 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 320/22XJ
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 22 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 44 mm |
| Szerokość | 15 mm |
| Seria | hr320 |
| Prędkość graniczna | 11000 rpm |
| Całkowita szerokość łożyska | 15 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 29400 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 25600 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 52,2 Netto
/ Sztuka
zł 64,21 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie